Hauge - IPS EASY&SAFE CIHN 463EBT9 APPARAT INNTAK IP44 - 1SEH310118R2582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Merkespenningsområde - 120...250 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696019064
Elnummer
1564282
Leverandørens varenummer
1SEH310118R2582
Typebeskrivelse
463EBT9
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Merkespenningsområde:
120...250 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
9 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri boksen 180 grader.
Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 63.


