Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS EASY&SAFE CUHN 263ERT6 STIKKONTAKT FOR GJENNOMKOBLING IP44 - 1SEH310118R0260

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696018951

Elnummer

1563260

Leverandørens varenummer

1SEH310118R0260

Typebeskrivelse

263ERT6

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

60 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7012

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Industri stikkontakt for vegg 63A, 2P+J, 6h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri boksen 180 grader.