Hauge - IPS EASY&SAFE CUHN 363ERT5 STIKKONTAKT FOR GJENNOMKOBLING IP44 - 1SEH310118R0279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling - 5 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840030461
Elnummer
1563279
Leverandørens varenummer
1SEH310118R0279
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling:
5 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
60 A
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7012
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


