Hauge - IPS EASY&SAFE CUHN 416ERT7 STIKKONTAKT FOR GJENNOMKOBLING IP44 - 1SEH310118R0125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 7 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840030096
Elnummer
1562825
Leverandørens varenummer
1SEH310118R0125
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
500 V (50 + 60 Hz) svart
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
7 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkespenningsområde:
480...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
135 mm
Hullavstand vertikal:
111 mm
Flensmål horisontal:
81 mm
Hullavstand horisontal:
71 mm
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


