Hauge - IPS EASY&SAFE CUHN 463ERT9 STIKKONTAKT FOR GJENNOMKOBLING IP44 - 1SEH310118R0282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Påvegg
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840030478
Elnummer
1563282
Leverandørens varenummer
1SEH310118R0282
Typebeskrivelse
463ERT9
Modell / utførelse:
Påvegg
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
60 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7012
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Har pilotkontakt for elektrisk forrigling.


