Hauge - IPS EASY&SAFE CUHV 232ERT4W STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 4 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840040057
Elnummer
1565031
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0131
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
4 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
100...130 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
135 mm
Hullavstand vertikal:
111 mm
Flensmål horisontal:
81 mm
Hullavstand horisontal:
71 mm
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


