Hauge - IPS EASY&SAFE CUHV 332ERT2W STIKKONTAKT IP67 - 2CMA101794R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 2 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696017947
Elnummer
1565047
Leverandørens varenummer
2CMA101794R1000
Typebeskrivelse
332ERT2W
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
2 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
135 mm
Hullavstand vertikal:
111 mm
Flensmål horisontal:
81 mm
Hullavstand horisontal:
71 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har fire utslagbare svekninger, to M20 og to M25.
Underdelen kan snues 180 grader i forhold til overdelen.


