Hauge - IPS EASY&SAFE CUHV 363ERT7W STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling - 7 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696019002
Elnummer
1565075
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0175
Typebeskrivelse
363ERT7W
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
500 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling:
7 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Påvegg
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
60 A
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7012
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Tilrettelagt for gjennomkobling. Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri boksen 180 grader.


