Hauge - IPS EASY&SAFE CUHV 432ERT2W STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 2 h
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy & Safe
EAN/GTIN
7025840040248
Elnummer
1565057
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0157
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
2 h
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
135 mm
Hullavstand vertikal:
111 mm
Flensmål horisontal:
81 mm
Hullavstand horisontal:
71 mm


