Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE CIV 363BU11W INNFELT APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH340168R3274

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Merkespenningsområde - 440...460 V

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 11 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696681124

Elnummer

1562274

Leverandørens varenummer

1SEH340168R3274

Typebeskrivelse

363BU11W

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Merkespenningsområde:

440...460 V

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

11 h

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Konstruktionstype:

Apparatkontakt utenpåliggende

Faseskift:

nei

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri innfelt apparatinntak i Tough&Safe serien, klokkestilling 11h, 63A, IP67, med rett flens, 3-pol+J, 60 Hz, fargekode rød

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien