Hauge - IPS TOUGH&SAFE CIV 463BU6W INNFELT APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH340168R3283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde - 200...415 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696681155
Elnummer
1562283
Leverandørens varenummer
1SEH340168R3283
Typebeskrivelse
463BU6W
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Merkespenningsområde:
200...415 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
6 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


