Hauge - IPS TOUGH&SAFE CSG 363C4 SKJØTEKONTAKT IP44 - 1SEH310518R4271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling - 4 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696668460
Elnummer
1565371
Leverandørens varenummer
1SEH310518R4271
Typebeskrivelse
363C4
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Har pilotkontakt for elektrisk forrigling. For å lette monteringen kan strekkavlasteren svinges til side under montering.
Leveres med membrannippel.
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


