Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 3125RU11W INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340518R0614
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696671392
Elnummer
1563165
Leverandørens varenummer
1SEH340518R0614
Typebeskrivelse
3125RU11W
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400-440 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
125 A
Merkespenningsområde:
440...460 V
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
115 mm
Hullavstand vertikal:
90 mm
Flensmål horisontal:
115 mm
Hullavstand horisontal:
90 mm
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


