Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 3125RU5W INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340518R0619
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 5 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696267182
Elnummer
1563169
Leverandørens varenummer
1SEH340518R0619
Typebeskrivelse
3125RU5W
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
5 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
125 A
Merkespenningsområde:
600...690 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
115 mm
Hullavstand vertikal:
71 mm
Flensmål horisontal:
115 mm
Hullavstand horisontal:
71 mm


