Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 363RU4W INNF. INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 4 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696673808
Elnummer
1562011
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0771
Typebeskrivelse
363RU4W
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkespenningsområde:
100...130 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
104 mm
Hullavstand vertikal:
61 mm
Flensmål horisontal:
104 mm
Hullavstand horisontal:
61 mm


