Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 363RU6W INNF. INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0773
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696673846
Elnummer
1562013
Leverandørens varenummer
1SEH340168R0773
Typebeskrivelse
363RU6W
IEC-strømstyrke:
63 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Merkespenningsområde:
380...415 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
104 mm
Hullavstand vertikal:
61 mm
Flensmål horisontal:
104 mm
Hullavstand horisontal:
61 mm


