Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUV 463RU6W INNF. INNFELT STIKKONTAKT IP67 - 1SEH340168R0783

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696673969

Elnummer

1562023

Leverandørens varenummer

1SEH340168R0783

Typebeskrivelse

463RU6W

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Merkespenningsområde:

200...415 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

104 mm

Hullavstand vertikal:

61 mm

Flensmål horisontal:

104 mm

Hullavstand horisontal:

61 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien, klokkestilling 6h, 63A, IP67, 3-pol+N+J, 50-60 Hz, fargekode rød