Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE CUVS 363RAU9W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340168R0872

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696674560

Elnummer

1562072

Leverandørens varenummer

1SEH340168R0872

Typebeskrivelse

363RAU9W

IEC-strømstyrke:

63 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Merkespenningsområde:

200...250 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

104 mm

Hullavstand vertikal:

84 mm

Flensmål horisontal:

100 mm

Hullavstand horisontal:

80 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien med skråflens 63A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Glassfiberarmert polyamid.
Kan utrustes med pilotkontakt for elektrisk forrigling.