Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDP 216P4W PLUGG IP67 - 1SEH340168R5001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 20 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling - 4 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696005838
Elnummer
1563601
Leverandørens varenummer
1SEH340168R5001
Typebeskrivelse
ABB316P4W
IEC-strømstyrke:
20 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.


