Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDP 363P4W PLUGG IP67 - 1SEH340168R5071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling - 4 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696667821
Elnummer
1563671
Leverandørens varenummer
1SEH340168R5071
Typebeskrivelse
363P4W
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
110 V (50 + 60 Hz) gul
Tidsinnstilling:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Identifisering farge:
Gul
RAL-nummer:
7001
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


