Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDP 4125P2W PLUGG IP67 - 2CMA168185R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Tidsinnstilling - 2 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696681858
Elnummer
1563927
Leverandørens varenummer
2CMA168185R1000
Typebeskrivelse
4125P2W
IEC-strømstyrke:
125 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Tidsinnstilling:
2 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
125 A
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


