Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDP 432P6W PLUGG IP67 - 1SEH340168R5053

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696005913

Elnummer

1563653

Leverandørens varenummer

1SEH340168R5053

Typebeskrivelse

ABB532P6W

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri plugg 32A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50Hz-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.