Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDP 432P9W PLUGG IP67 - 1SEH340168R5052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 30 A
Antall poler - 5
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696003421
Elnummer
1563652
Leverandørens varenummer
1SEH340168R5052
Typebeskrivelse
ABB530P9W
IEC-strømstyrke:
30 A
Antall poler:
5
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
30 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.


