Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 232C6W SKJØTEKONTAKT IP67 - 1SEH340168R5232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 30 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696006033
Elnummer
1563832
Leverandørens varenummer
1SEH340168R5232
Typebeskrivelse
ABB332C6W
IEC-strømstyrke:
30 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


