Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 363C11W SKJØTEKONTAKT IP6 - 1SEH340168R5274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tough & Safe
EAN/GTIN
7392696669009
Elnummer
1563874
Leverandørens varenummer
1SEH340168R5274
Typebeskrivelse
363C11W
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
63 A
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Knekkbeskyttelse
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.


