Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 363C7W SKJØTEKONTAKT IP67 - 1SEH340168R5275

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Tidsinnstilling - 7 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696668965

Elnummer

1563875

Leverandørens varenummer

1SEH340168R5275

Typebeskrivelse

363C7W

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Tidsinnstilling:

7 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri skjøtekontakt 63A, IP67 i Tough&Safe serien, 3P+J, 7h, 480-500V 50-60Hz
Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien