Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 432C9W SKJØTEKONTAKT IP67 - 2CMA100343R1000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 30 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696003438

Elnummer

1563852

Leverandørens varenummer

2CMA100343R1000

Typebeskrivelse

ABB530C9W

IEC-strømstyrke:

30 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

30 A

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Industri skjøtekontakt 32A, 3P+N+J, 9h, 120/208-144/250V 50Hz-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.

Hauge

Et Hauge-produkt

Oppdag Hauge-serien