Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HDS 463C6W SKJØTEKONTAKT IP67 - 1SEH340168R5283

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 63 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tough & Safe

EAN/GTIN

7392696669061

Elnummer

1563883

Leverandørens varenummer

1SEH340168R5283

Typebeskrivelse

463C6W

IEC-strømstyrke:

63 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

63 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Knekkbeskyttelse

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Industri skjøtekontakt 63A, IP67 i Tough&Safe serien, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Med innvendig og utvendig strekkavlastning.