Hauge - IPS TOUGH&SAFE HISV 316BAU7W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart
Merkespenningsområde - 480...500 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 7 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696666961
Elnummer
1542555
Leverandørens varenummer
1SEH310544R2515
Typebeskrivelse
316BAU7W
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
500 V (50 + 60 Hz) svart
Merkespenningsområde:
480...500 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
7 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


