Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 216RAU4W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1901

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 110 V (50 + 60 Hz) gul

  • Antall poler - 3

  • Tidsinnstilling - 4 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696669948

Elnummer

1561901

Leverandørens varenummer

1SEH340546R1901

Typebeskrivelse

216RAU4W

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

110 V (50 + 60 Hz) gul

Antall poler:

3

Tidsinnstilling:

4 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

16 A

Merkespenningsområde:

100...130 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Gul

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

95 mm

Hullavstand vertikal:

79,5 mm

Flensmål horisontal:

95 mm

Hullavstand horisontal:

79,5 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien med skråflens 16A, 2P+J, 4h, 100-130V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.