Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 332RAU1W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 1 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696669740
Elnummer
1561939
Leverandørens varenummer
1SEH340546R1939
Typebeskrivelse
332RAU1W
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
1 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
95 mm
Hullavstand vertikal:
79,5 mm
Flensmål horisontal:
95 mm
Hullavstand horisontal:
79,5 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.


