Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 332RAU3W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1940

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 3 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696669580

Elnummer

1561940

Leverandørens varenummer

1SEH340546R1940

Typebeskrivelse

332RAU3W

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

3 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkespenningsområde:

380...440 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

95 mm

Hullavstand vertikal:

79,5 mm

Flensmål horisontal:

95 mm

Hullavstand horisontal:

79,5 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien med skråflens 32A, 3P+J, 3h, 380V 50Hz 440V 60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.