Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 332RAU5W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1949
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 5 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696669627
Elnummer
1561949
Leverandørens varenummer
1SEH340546R1949
Typebeskrivelse
332RAU5W
IEC-strømstyrke:
32 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
5 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
32 A
Merkespenningsområde:
600...690 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Svart
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
95 mm
Hullavstand vertikal:
79,5 mm
Flensmål horisontal:
95 mm
Hullavstand horisontal:
79,5 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.


