Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 332RAU7W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1945

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 500 V (50 + 60 Hz) svart

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 7 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696669665

Elnummer

1561945

Leverandørens varenummer

1SEH340546R1945

Typebeskrivelse

332RAU7W

IEC-strømstyrke:

32 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

500 V (50 + 60 Hz) svart

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

7 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

32 A

Merkespenningsområde:

480...500 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Svart

RAL-nummer:

7001

Uttaksvinkel:

Vinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

95 mm

Hullavstand vertikal:

79,5 mm

Flensmål horisontal:

95 mm

Hullavstand horisontal:

79,5 mm

Industri innfelt stikkontakt i Tough&Safe serien med skråflens 32A, 3P+J, 7h, 480-500V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.