Hauge - IPS TOUGH&SAFE HUVS 416RAU2W PANEL-STIKKONTAKT VINKLET IP67 - 1SEH340546R1927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 2 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696670241
Elnummer
1561927
Leverandørens varenummer
1SEH340546R1927
Typebeskrivelse
416RAU2W
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
2 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
7001
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
95 mm
Hullavstand vertikal:
79,5 mm
Flensmål horisontal:
95 mm
Hullavstand horisontal:
79,5 mm
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.


