Hauge - IPS TOUGH&SAFE HVI 316BS11W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde - 440...460 V
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 11 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696670685
Elnummer
1542714
Leverandørens varenummer
1SEH310544R2714
Typebeskrivelse
316BS11W
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Merkespenningsområde:
440...460 V
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
11 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
60...60 Hz
Identifisering farge:
Rød
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


