Hauge - IPS TOUGH&SAFE HVI 416BS9W APPARAT INNTAK IP67 - 1SEH310544R2722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Merkespenningsområde - 120...250 V
Antall poler - 5
Tidsinnstilling - 9 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392696670821
Elnummer
1542722
Leverandørens varenummer
1SEH310544R2722
Typebeskrivelse
416BS9W
IEC-strømstyrke:
16 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Merkespenningsområde:
120...250 V
Antall poler:
5
Tidsinnstilling:
9 h
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
16 A
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
7001
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Konstruktionstype:
Apparatkontakt utenpåliggende
Faseskift:
nei
Uttaksvinkel:
Vinklet
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
Et Hauge-produkt
Oppdag Hauge-serien


