Hauge - IPS UJ 210/2 SCHUKO STIKKONTAKT DOBBEL ALU IP44 - 1SEH390513R7493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Antrasitt
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840043980
Elnummer
1565533
Leverandørens varenummer
1SEH390513R7493
Typebeskrivelse
PÅVEGG STIKKONTAKT DOBLE
Antall enheter:
1
Farge:
Antrasitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
4
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Andre
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
Ja
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
7001
Gjennomsiktig:
Ja
Låsbar:
Ja
Utløsermekanisme:
Ja
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
Ja
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Andre
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
153 mm
Enhet dybde:
73 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


