Hauge - Sikkerhetsbryter, BWS316TPN, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, IP54, Sidebetjent, 1NO - 1SEH040016R1003

KopierKopier
Hauge - Sikkerhetsbryter, BWS316TPN, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, IP54, Sidebetjent, 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Grå

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7392696424172

Elnummer

1428813

Leverandørens varenummer

1SEH040016R1003

Typebeskrivelse

BWS316TPN

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

16 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

25 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

7,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

111 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

60 mm

BWS-serien tilbyr sidebetjente sikkerhetsbrytere av høy kvalitet. Kapslingen er IP65 og UV-beskyttet, og er tilpasset både utendørs og innendørs bruk. De er tilgjengelige i forskjellige farger, som grå, hvit og gul. BWS-sikkerhetsbrytere er også tilgjengelige som 3-, 4- og 6-polte utgaver. De leveres med ferdig montert hjelpekontakt (1NO). Kabelinnføringene har gjenger og svekkinger/utslagshull, for enkel montering av nipler uten kontramuttere. Membrangjennomføringer er inkludert (IP54), men nipler bør brukes for høyere IP-grad (IP65). Håndtaket er laget for låsing med hengelås. For låsing med flere hengelåser kan du bruke låsebøylen L6 (2CMA144539R1000). BWS-brytere for 16 A er tilpasset M25-nipler (2xM25/2xM25), mens de for 25 A er tilpasset M32-nipler, og M16-nippel for kabel til hjelpekontakten/styrestrøm (2xM32/2xM32+M16). De 6-polte utgavene er for M25 og M16 (2xM25+M16/2xM25+M16), både ved 16 A og 25 A.