Hauge - Sikkerhetsbryter, OT250KLRR3TZ, 3P, 400V, 250A, 132kW, Stålkapsl, IP65, Sort pistolh, 2NO+1NC - 1SEH020422R9128

KopierKopier
Hauge - Sikkerhetsbryter, OT250KLRR3TZ, 3P, 400V, 250A, 132kW, Stålkapsl, IP65, Sort pistolh, 2NO+1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840025887

Elnummer

1429128

Leverandørens varenummer

1SEH020422R9128

Typebeskrivelse

SIKKERHETSBRYTER

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

250 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

250 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

8 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

132 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

132 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

40,5 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

400 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

230 mm

HAUGE stålplatekapslet sikkerhetsbryter 250A/132kW, 400V, 3-pol, IP65. Normer: EN 60947-3 Kapsling: Lakkert varmgalvanisert stålplate. Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 2S+1Ø(2NO+1NC). Ekstra hjelpekontakter kan monteres. Kabelinnføringer m/ringflenser, beregnet for gjennomkobling. Ringflenser må bestilles separat. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.