Hauge - Sikkerhetsbryter, OTP16T3M, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO - 1SEH020422R9400

KopierKopier
Hauge - Sikkerhetsbryter, OTP16T3M, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840024699

Elnummer

1428950

Leverandørens varenummer

1SEH020422R9400

Typebeskrivelse

OTP16T3M

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

750 V

Nominell driftsspenning:

750...750 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

16 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

7,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

130 mm

Høyde:

150 mm

Dybde:

60 mm

OTP-serien er sikkerhetsbrytere med plastkapsling. Kapslingen er UV-bestandig og har IP65. I tillegg har den forrigling som hindrer at kapslingen kan åpnes når bryteren er lukket, men den kan forbigås ved behov, for eksempel ved termografering. I topp og bunn er det gjengede utslagshull/svekkinger for nipler, og derfor trenger du ikke kontramuttere til niplene. Nippelstørrelser er M16, M20, M25, M32 eller M50 avhengig av utgave. Det finnes også utgaver som bruker flensplater i stedet for nipler, og det finnes utgaver helt uten svekkinger i kapslingen. Bryteren kommer med 1 NO-hjelpekontakt. Totalt kan 2 NO- og 2 NC-hjelpekontakter benyttes. Håndtaket er på fronten, og det kan låses med opptil 3 hengelåser. Standardfargen på håndtaket er sort, men utgaver med rødt håndtak på gul bakgrunn er også tilgjengelig. OTP-serien er tilgjengelig som 3-, 4-, og 6-polte sikkerhetsbrytere.