Hauge - Sikkerhetsbryter, OTP36T4M, 4P, 400V, 45A, 22kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO - 1SEH024229R4118

KopierKopier
Hauge - Sikkerhetsbryter, OTP36T4M, 4P, 400V, 45A, 22kW, Plastkapsling, IP65, Sort vrihåndtak, 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840027034

Elnummer

1428966

Leverandørens varenummer

1SEH024229R4118

Typebeskrivelse

SIKKERHETSBRYTER

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

750 V

Nominell driftsspenning:

750...750 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

45 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

63 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

22 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

1,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

22 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

22 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

145 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

HAUGE plastkapslet sikkerhetsbryter 36A/22kW, 400V, 3-pol, IP65 Normer: EN 60947-3 Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Låsbart bryterhåndtak for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 1S(1NO). Ekstra hjelpekontakter kan monteres. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.