Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hauge - STIKK.CUJP 316-9 KOMBI SCHUKO Polarhvit. HAUGE - 1SEH310518R0895

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Høyde - 112 mm

  • Bredde - 82 mm

  • Dybde - 170 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696783637

Elnummer

1562920

Leverandørens varenummer

1SEH310518R0895

Typebeskrivelse

CUE316-9+R/UJP

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Høyde:

112 mm

Bredde:

82 mm

Dybde:

170 mm

Industri stikkontakt for vegg 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz
Normer: EN 60309, NEK 502, NEK IEC 60884-1.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Kombinasjonsstikkontakt; industristikkontakt og vanlig 16 A stikkontakt 2P+J (Schuko). Kabelinnføring ovenfra