Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - 1/4" bitsholder m/magnet 60mm - 102134

KopierKopier
Haupa - 1/4" bitsholder m/magnet 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse på bitfeste - 1/4"

  • Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"

  • Lengde - 60 mm

  • Hylsefeste - Ja

  • Magnetisk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923146054

Elnummer

8808627

Leverandørens varenummer

102134

Typebeskrivelse

Skrutrekkere

Størrelse på bitfeste:

1/4"

Størrelse på bitfeste (maskin):

1/4"

Lengde:

60 mm

Hylsefeste:

Ja

Magnetisk:

Ja

Hurigfeste:

Ja

Magnet Bits Holder