Haupa - 1/4" bitsholder m/magnet og lås - 102130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 75 mm
Hylsefeste - Ja
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923146030
Elnummer
8808833
Leverandørens varenummer
102130
Typebeskrivelse
Magnet holder m/lås
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
75 mm
Hylsefeste:
Ja
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
Ja
Magnet holder m/lås til bit 75mm


