Haupa - 1000V fastnøkkel 12mm - 110272

KopierKopier
Haupa - 1000V fastnøkkel 12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 12 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 12 mm

  • Lengde - 140 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051891

Elnummer

8835670

Leverandørens varenummer

110272

Typebeskrivelse

1000V Fastnøkkel 12mm

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

12 mm

Nøkkelstørrelse stor:

12 mm

Lengde:

140 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

30 mm

Hodebredde stor:

30 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

Ja

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

1000V Fastnøkkel 12mm