Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Haupa - 1000V fastnøkkel 17mm - 110278

KopierKopier
Haupa - 1000V fastnøkkel 17mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 17 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 17 mm

  • Lengde - 185 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923051969

Elnummer

8835673

Leverandørens varenummer

110278

Typebeskrivelse

1000V Fastnøkkel 17mm

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

17 mm

Nøkkelstørrelse stor:

17 mm

Lengde:

185 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

30 mm

Hodebredde stor:

30 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

Ja

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

1000V Fastnøkkel 17mm