Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Haupa - 1000V fastnøkkel 32mm - 110290

KopierKopier
Haupa - 1000V fastnøkkel 32mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 32 mm

  • Lengde - 350 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Rettvinklet nøkkel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923052065

Elnummer

8835679

Leverandørens varenummer

110290

Typebeskrivelse

1000V Fastnøkkel 32mm

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

32 mm

Lengde:

350 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

40 mm

Hodebredde stor:

40 mm

Hodehøyde liten:

15 mm

Hodehøyde stor:

15 mm

Gnistfattig utførelse:

Ja

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

nei

1000V Fastnøkkel 32mm