Haupa - 1000V fastnøkkel 8mm - 110264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse liten - 8 mm
Nøkkelstørrelse stor - 8 mm
Lengde - 85 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923051822
Elnummer
8835666
Leverandørens varenummer
110264
Typebeskrivelse
1000V Fastnøkkel 8mm
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelstørrelse liten:
8 mm
Nøkkelstørrelse stor:
8 mm
Lengde:
85 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Rettvinklet nøkkel:
Ja
Hodebredde liten:
20 mm
Hodebredde stor:
20 mm
Hodehøyde liten:
15 mm
Hodehøyde stor:
15 mm
Gnistfattig utførelse:
Ja
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
nei