Haupa - 1000V sikkerhetssett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med vernehjelm - Ja
Med ansiktsskjerm - Ja
Med vernebriller - Nei
Med øreklokker - Nei
Emballasje - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011923555122
Elnummer
8835695
Leverandørens varenummer
300260
Typebeskrivelse
8835695
Med vernehjelm
Ja
Med ansiktsskjerm
Ja
Med vernebriller
Nei
Med øreklokker
Nei
Emballasje
Andre
Med kjeledress/sikkerhetsdrakt
Nei
Med sveisehjelm
Nei
Med lufthette
Nei
Med luftvifte-filtersystem
Nei
Med ørepropp
Nei
Med vernehanske
Ja
Med pustemaske
Nei
Med øyeskylleflaske
Nei
Med støvmaske
Nei
Med førstehjelpsskrin
Nei
Med oksygenflaske
Nei
Med sele
Nei
Med øks
Nei
Med brekkjern
Nei
Med lyskilde
Nei
Settet inneholder:
Hjelm, rød
Visir for hjelm
Hanskesett str. 10
1000V duk 1x1m
2 stk 16mm plastklyper
Bag